ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ
絶縁重ね合せスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
55537695
品番
TMV P-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
赤
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
電線抱合範囲AWG(#)
22-18
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.3〜0.75
スリーブ形状
重ね合わせ用(P形)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表