ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの その他学童用実験器具/実験用品
プラスチック枠ルーペ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55538078
品番
5C
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量で扱いやすいプラスチック枠のルーペです。
カラー5色を集めたセットです。
セット内容
赤、緑、黄、青、黒
材質
レンズ/ガラス 枠/プラスチック
全長(mm)
115
レンズ径(Φmm)
45
レンズ倍率
3.5倍