蛍光鉱物 ルビー天然結晶

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55538473 品番ルビー天然結晶
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。

付属品ケース 仕様インド 全長(mm)約10
注意
※天然もののため色・大きさについては、ある程度、個体により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55538473
2023-08-09
用途:
趣味

私に送られてきたものも7mm以下のもので標本にもディスプレーにもならない使い道のないものでした。小指の爪の半分ぐらいの大きさで個体差があるのは理解していたがガッカリした。また、直線的に棒状にカットされており石らしくない(写真とは違う)写真をスケールと一緒に撮るなど工夫したらどうかなと思いました。

6人が参考にしています
対象商品:
55538473
2022-12-29
用途:
蛍光性の説明(私的な集いです)
その他業種

数年前に他所で入手した物は、紫外線を当てても余り発色が良くなくて、最近ここでルビー結晶が入手できる事を知り購入しました。
ブラックライトで照らしたら鮮やかな濃い赤色に驚きました。
同時に購入した蛍光性鉱物も綺麗でしたが、これはその中でもトップクラスの発色でした。
この石は、以前の石と比べて同じ鉱物でもこんなに違うんだよ、と説明するのに使用しています。
この発色の鮮やかさ、もしかしてミャンマー産(ビルマ)?だとしたら大当たりです。

3人が参考にしています
対象商品:
55538473
2019-11-13
用途:
鑑賞
医療・福祉・介護関連業

表示されているサイズ10mmですが実際は7.2mm程度と小さくまた光沢があり透明感がある写真が掲載されていますが実際とは、程遠い品物でした。

16人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする