曜日別特売
MK110 紳士ヒモスニーカー 110 KITA(喜多) 55541115

MK110 紳士ヒモスニーカー 110 KITA(喜多) 55541115
MK110 紳士ヒモスニーカー 110 KITA(喜多) 55541115
MK110 紳士ヒモスニーカー 110 KITA(喜多) 55541115

紳士ヒモスニーカー 110

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ホワイト×ブラック
内容量1足注文コード55541115品番MK110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヒモの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ

サイズ(cm)24.5ホワイト×ブラック形状ローカット種類ジョギングシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約240(26cm)足幅3E甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55541097
2022-09-21
用途: 一般生活 仕事全般
自動車・二輪車・自転車関連業

ソールの減りが早い 雨天 洗車作業時に 靴下まで濡れたので
確認すると ソールの黒いゴムの縁から(切れてて)
水が侵入するのを確認した 注文時確認不足でメッシュの部分が無いため
当然暑い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする