曜日別特売
MK120 紳士マジックスニーカー 120 KITA(喜多) 55541255

MK120 紳士マジックスニーカー 120 KITA(喜多) 55541255
MK120 紳士マジックスニーカー 120 KITA(喜多) 55541255
MK120 紳士マジックスニーカー 120 KITA(喜多) 55541255

紳士マジックスニーカー 120

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
ホワイト×ブラック
内容量1足注文コード55541255品番MK120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マジックの定番ジョギングシューズ
アッパーは合皮タイプ

サイズ(cm)24.5ホワイト×ブラック形状ローカット種類ジョギングシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約240(26cm)足幅3E甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-02-28
用途: 自動車整備から普段履きから色々な使用
個人のお客様

靴底が何となく昔の大工さんが使った"地下たび"
ちっくな感じです。靴底の厚さに安心感を求める
方には不向きかもしれません。私も履き始めは
正直、強烈な違和感を感じましたが暫くすると
慣れて来たせいか?逆に履きやすく感じる様に
なって来ました。
次を買うかは耐久性を見ての判断になりますが
今の所は本当に普通の靴と使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする