INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の デジマチックインジケータ
デジタルインジケータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55544363
品番
2116-10
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
測定データ出力端子付(ケーブル別売:7302-SPC3A)、測定方向(±)切替機能付、自動電源オフ機能付(30分)、ゼロセット機能付、裏ぶた:耳金付
測定範囲(mm)
12.7
電源
ボタン電池:CR2032
最小表示(mm)
0.01
最大誤差(mm)
0.02
繰返し精密度(mm)
0.01