INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 標準型ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
0.01
注文コード
55544406
品番
2308-10FA
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
目量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
10
材質
軸受部:宝石軸受
目盛仕様
±0〜100
繰返し精密度(mm)
0.003
長針1回転(mm)
1
用途
比較測定、ワーク・治具の取付良否確認
仕様
リミット針付、外枠クランプ付、DIN878準拠、裏ぶた:平、全測定範囲指示誤差:0.017mm