ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.001 注文コード55544415 品番2313-1A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は目量など4種類から選べます 他の種類を見る
目量(mm)0.001 測定範囲(mm)1 材質軸受部:宝石軸受 目盛仕様0-100-0 繰返し精密度(mm)0.002 長針1回転(mm)0.2 用途比較測定、ワーク・治具の取付良否確認 仕様リミット針付、外枠クランプ付、裏ぶた:耳金付、全測定範囲指示誤差:0.005

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする