シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544458 品番 2322-35A
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途内頚測定 仕様ダイヤルゲージ2308-10FA付、全測定範囲指示誤差:0.015 材質アンビル:セラミック 測定範囲(mm)18〜35 寸法L(mm)141 目量(mm)0.01 寸法A(mm)12.2 寸法D(Φmm)12.7 寸法B(mm)6.4 目盛仕様±0〜100 アンビル付属:18、20、22、24、26、28、30、32、34 測定子の有効ストローク(mm)1 寸法E(Φmm)9 寸法FSR1 繰返し精密度(mm)0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする