シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55544467 品番 2322-450A
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
用途内頚測定 仕様ダイヤルゲージ2308-10FA付、全測定範囲指示誤差:0.018 材質アンビル:セラミック 測定範囲(mm)250〜450 寸法L(mm)241 目量(mm)0.01 寸法A(mm)86.5 寸法D(Φmm)15 寸法B(mm)15 寸法C(mm)101.5 目盛仕様±0〜100 アンビル付属:250、260、270、280、290 測定子の有効ストローク(mm)1.6 寸法E(Φmm)14.5 寸法FSR2、5 繰返し精密度(mm)0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする