INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 標準型ダイヤルゲージ
シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544476
品番
2322-60A
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
内頚測定
仕様
ダイヤルゲージ2308-10FA付、全測定範囲指示誤差:0.018
材質
アンビル:セラミック
測定範囲(mm)
35〜60
寸法L(mm)
241
目量(mm)
0.01
寸法A(mm)
12.2
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
6.4
寸法C(mm)
27
目盛仕様
±0〜100
アンビル
付属:35、40、45、50、55、60
測定子の有効ストローク(mm)
1.2
寸法E(Φmm)
12.8
寸法F
SR2
繰返し精密度(mm)
0.003