INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の テストインジケータ
テストインジケータ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
目量(mm)
0.01
注文コード
55544503
品番
2380-08
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
目量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付
用途
ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。
仕様
全測定範囲指示誤差:0.013
材質
軸受部:宝石軸受
測定範囲(mm)
0.8
寸法L(mm)
13.5
目量(mm)
0.01
目盛仕様
0-40-0
寸法A(Φmm)
Φ30
繰返し精密度(mm)
0.003