テストインジケータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.01 注文コード55544537 品番2383-08A
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は目量など5種類から選べます 他の種類を見る

Φ2超硬測定子。弱磁性。ステムΦ4mm、Φ8mm付

用途ダイヤルゲージでは測定しにくい狭いところや深い場所の測定。 仕様全測定範囲指示誤差:0.013 材質軸受部:宝石軸受 測定範囲(mm)0.8 目量(mm)0.01 目盛仕様0-40-0 繰返し精密度(mm)0.003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする