INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の 標準型ダイヤルゲージ
シリンダゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55544546
品番
2852-10
参考基準価格(税別)
¥25,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
用途
内頚測定
仕様
ダイヤルゲージ付、全測定範囲指示誤差:0.012
材質
アンビル:セラミック
測定範囲(mm)
6〜10
目量(mm)
0.01
目盛仕様
±0〜50
測定子の有効ストローク(mm)
0.6
繰返し精密度(mm)
0.003