INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55545088
品番
4801-15
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
測定範囲(mm)
15.5〜25
材質
機械構造用炭素鋼
仕様
リーフの半径:15.5、16、16.5、17、17.5、18、18.5、19、19.5、20、21、22、23、24、25
精度(mm)
±0.042
枚数
凹15枚、凸15枚
用途
R部の検査