INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55545097
品番
4801-16
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
測定範囲(mm)
7.5〜15
材質
機械構造用炭素鋼
仕様
リーフの半径:7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14、14.5、15
精度(mm)
±0.035
枚数
凹16枚、凸16枚
用途
R部の検査