INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の ラジアスゲージ
ラジアスゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55545106
品番
4801-17
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
凸型のリーフと凹型のリーフが、それぞれ収納されています。
測定範囲(mm)
1〜7
材質
機械構造用炭素鋼
仕様
リーフの半径:1、1.25、1.5、1.75、2、2.25、2.5、2.75、3、3.5、4、4.5、5.5、6、6.5、7
精度(mm)
±0.03
枚数
凹16枚、凸16枚
用途
R部の検査