INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の アングルゲージ
アングルゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55545124
品番
4806-20
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。
用途
角度検査用
セット内容
1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8°、9°、10°、12°、14°、16°、18°、20°、25°、30°、35°、40°、45°
材質
ステンレス
測定範囲
1〜45°
枚数
20枚
器差
±30°