センターゲージ ウィットオス 55°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55545133 品番4810-55
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。 材質ステンレス 測定範囲1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch タイプウィットウォース55° 器差±30° 角度α(°)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センターゲージの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/097_1/
2022-10-12

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする