INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の センターゲージ
センターゲージ メトリック 60°
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55545149
品番
4810-601
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質
ステンレス
タイプ
メトリック60°
測定範囲(mm)
0.5、1
器差
±30°
角度α(°)
60