INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の センターゲージ
センターゲージ ユニファイ 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55545158
品番
4810-602
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
旋盤等でのねじ切り用工具の角度検査。機械と刃物の直角度の検査。
材質
ステンレス
測定範囲
1/14inch、1/20inch、1/24inch、1/32inch
タイプ
ユニファイ60°
器差
±30°
角度α(°)
60