溶接ゲージ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55545176 品番4830
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

溶接加工の必需品。表示角度は余角を表しています。

用途余盛の高さ、すみ肉のど厚、開先角度の測定 材質ステンレス、スケール部:サテンクロムメッキ 測定範囲(1)0〜8mm、(2)0〜20mm、(3)60°、70°、80°、90° 目量(mm)(1)0.1、(2)0.1、(3)- 測定項目(1)余盛高さ、(2)すみ肉のど厚、(3)開先角度 器差(1)±0.1mm、(2)±0.3mm、(3)±1°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする