INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の C面測定ゲージ
メントリゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55545203
品番
4844-1
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
内外面取りの測定
材質
ステンレス
測定範囲(mm)
0〜15C
目量(mm)
0.5
器差(mm)
±0.25