INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の ギアツースゲージ
ギヤツースゲージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力角(°)
20
枚数
16枚
注文コード
55545246
品番
4860-245
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力角・枚数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯車やラックの歯型の検査に!!
材質
ステンレス
サイズ(mm)
(1psc):52×20×t0.5
圧力角(°)
20
サイズ
0.35、0.4、0.45、0.5、0.55、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.125、1.25、1.375、1.5、1.75、2.0、2.25、2.5、2.75、3.0、3.5、4.0、4.5
精度(mm)
±0.05
枚数
16枚