ダイヤルインジケータホルダ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55545377 品番 6293-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。 仕様ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝 材質スチール 寸法L(mm)100 ホルダー寸法(mm)角9×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストインジケータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/089/
2022-11-11

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする