INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の ダイヤルゲージ
INSIZE(インサイズ)の テストインジケータ
ダイヤルインジケータホルダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55545386
品番
6293-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
テストインジケータ、ダイヤルゲージを保持します。
仕様
ステム取付:Φ4mm、Φ8mm、アリ溝
材質
スチール
寸法L(mm)
115
ホルダー寸法(mm)
Φ8