センターマーキングゲージ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55545526 品番 7205-150
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定

材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ A×B(mm)150×130 使用範囲(Φ)4〜190 器差(mm)±0.15 寸法C(mm)15 寸法L(mm)245 用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55545535
2026-03-20
用途:
シャフトのセンター出し
川尻農場 様

シャフト・円形に当てて線を引くだけで、正確なセンターを簡単に見つける事が出来るので、重宝してます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする