INSIZE(インサイズ)
INSIZE(インサイズ)の 定盤・ゲージ・ケガキ
INSIZE(インサイズ)の ゲージ
INSIZE(インサイズ)の その他ゲージ
センターマーキングゲージ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55545535
品番
7205-200
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
材質
ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ
A×B(mm)
200×150
使用範囲(Φ)
6〜220
器差(mm)
±0.15
寸法C(mm)
15
寸法L(mm)
310
用途
円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング