台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55545955 品番TBV03423J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70,400
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様メタル・逆止弁 接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm 材質(ホース)樹脂(シルバー) グリーン購入法適合 シャワー種類コンフォートウエーブ ハンガーノーマル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55545955 TBV03423J 25052590 TBV03423J1 台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO 台付き2穴サーモスタットシャワー金具 TOTO 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする