曜日別特売
DS-370 ウェルザ難燃繊維作業服 柏田製作所 55546103

ウェルザ難燃繊維作業服

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード55546103品番DS-370
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途
熔接
サイズL材質難燃加工綿100%胸囲(cm)128肩幅(cm)55袖丈(cm)56着丈(cm)77RoHS指令(10物質対応)対応職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546112
2020-04-13
用途: 溶接時の使用
有限会社芦屋溶業

他の帆布材は安いけど柔道着みたいで着ていて辛いものがある 今回の同布的な物も地元にあるが金額がかなりする、この商品ももう少し安ければ良いのだが!

1が参考にしています
対象商品 : 55546103
2017-09-08
用途: 溶接作業
翔希工業建設業・工事業

生地もしっかりしていてとても良いですが少し大き目の作りなのでサイズを気を付けた方が良いです。
因みに今回、上下Lサイズを頼みましたがMサイズで良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする