デニム割烹着(袖ゴム)

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55546618 品番 D-39
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
サイズLL 材質綿100% 肩幅(cm)52 袖丈(cm)52 総丈(cm)120 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55546618
2025-10-28
用途:
溶接
製造業

溶接中にノロが落ちた所からチリチリと燃え広がっていたみたいで使用開始初日で穴だらけ…。私のやっている溶接作業には合わなかったみたいです。難燃とかではないので仕方ない。

対象商品:
55546627
2024-03-10
用途:
鉄骨研磨作業

ロング丈でビザ下が汚れにくくて良かったです。
冬期は暖かいですが夏は心配ですか、防護服なので仕方ありませんね。
私はワンサイズ大きめをおすすめします。
着やすいと思いますが、欲を言えば手さしの代わりもあるので袖がもう少し長いと嬉しいです。
なので星四つとしました。

対象商品:
55546618
2019-11-13
用途:
溶接時の防護

溶接時の評価が良かったので購入してみました。
今まで牛革の前掛け等を使ってましたが範囲が狭いし使いづらく割烹着タイプを探していました。
LLと3Lを購入しましたが172cm70Kgの体型ですがどちらも不具合無く着られました。
3Lは冬場のジャンバーの上からでも大丈夫そうです。
スパッタで穴は空きますが十分作業服の防護になります。
最初ごわつきがあったので洗濯したところ色落ちが酷く洗濯槽が青くなり焦りました。
白い物とは一緒に洗わない方が良いです。

2019-07-01
用途:
溶接作業
製造業

以前使っていた物が最近薄くなったようで耐久性に難が出て来たので、代わる物を探していました。
こちらの商品は生地は厚手で、首と腰の紐もしっかりしており、耐久性に問題はなさそうです。
着てみて違和感もなく、リピート候補の最右翼です。
欲を言えば税込¥3000に収まってて欲しかったですね。

対象商品:
55546602
2019-07-26
用途:
溶断、グラインダ作業の時
有限会社村田工業所 様

薄手の溶接エプロンを使っていたが、すぐ穴が開くのでこちらを使用。袖を腰に巻いて足元をカバーしています。今のところいい感じです。

対象商品:
55546602
2018-12-13
用途:
金物整理
建設業・工事業

厚手の割烹着を探していました。女性が着るにはかなり大きめです。ポケットがないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする