柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
帆布靴カバー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
55546724
品番
201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
サイズ
F
材質
(側)#11号帆布、(底)#6号帆布
区分
繰り返し利用
タイプ
ショート
幅(cm)
12.5
全長(cm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応