帆布ゴム掛式脚絆

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55546758 品番 601
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
サイズLL 材質#6号帆布 タイプゴム掛式 総丈(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)41〜43 足首周り(cm)38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
機械のメンテナンス時

ふくらはぎ周りが太いものを探していました。
@マジックテープ式:作業中に外れてくる。
Aベルト式:着脱が面倒。
を試してみて次に本製品を購入しました。
数種類購入した中で一番ゆったりとしており、おすすめできます。
また、足裏に回すベルトは外側と内側にバックルがあるため、
当方は使用しないのでベルトを取り外しておけるのがありがたいです。
(他の製品ではバックルが片側にのみあり、足裏ベルトを使用しないため切断していました)
使い始めのためか少し硬い気もしましますが、様子を見たいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする