帆布マジック式脚絆

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55546767 品番 601MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
適合寸法(cm)35〜37.5 ふくらはぎ周り(cm)40 材質#6号帆布 サイズM タイプマジック式 総丈(cm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 足首周り(cm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
造船

切れたりすることなく6ヶ月使ってます
また購入します

対象商品:
55546785
2019-02-26
用途:
作業時
製造業

2セット購入、1足目は面ファスナーを止めている縫製が弱く、取り外し時に糸が切れて面ファスナーごと取れてしまい3日で使えなくなりました。
2足目は自分で何ヶ所か縫って補強して使用していますが、リピートは無いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする