柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
黒ポンジホック式脚絆
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55546855
品番
615A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
綿張り合わせ複合布
色
黒
タイプ
ホック式
総丈(cm)
23
適合寸法(cm)
32.5〜35
足首周り(cm)
35
ふくらはぎ周り(cm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応