黒ポンジマジック式脚絆

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 55546864 品番 615B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
タイプマジック式 サイズM ふくらはぎ周り(cm)38 材質綿張り合わせ複合布 総丈(cm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)32.5〜35 足首周り(cm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55671858
2024-04-01
用途:
機械オペレーター
運輸・通信業

いつも、足下が汚れるので黒脚半にしています。商品も丈夫でとても良いです。

対象商品:
55546873
2018-05-08
用途:
溶接作業のある工場内作業時

商品写真ではホックが5つあるが、現物は一番上に1つあるだけでしょの下はベルクロ止めになっていた。注文時にサイズ指定出来るが寸法表示が無く、今まで使っていた物に合わせて「L」を注文したが「スカスカ」だった。モノタロウはメーカー発表が無くても現物を採寸してカタログに掲載するべきだと思う。加えて写真点数も少ない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
寸法につきまして、ふくらはぎ周りの寸法が不足しておりましたので
追加させて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする