曜日別特売
630 メッシュマジック式脚絆 柏田製作所 55546916

メッシュマジック式脚絆

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1足サイズM注文コード55546916品番630
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890
サイズM材質ポリエステルタイプマジック式総丈(cm)205RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(cm)33~35足首周り(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55546916
2019-08-27
用途: 現場作業で常時
電気・ガス・熱供給・水道業

ふくらはぎの周囲が小さすぎでした。
軽くて、くるぶしまでかかるのは良かったです。

対象商品 : 55546925
2017-03-30
用途: 工場での生産作業時
製造業

以前まで〇〇リ安全のショートタイプの脚絆を使用していましたが、長期の使用で脚絆の端が綻びだして、それが靴下を破ってしまうので他に何かいいものはないかと探している時に黒メッシュマジック式脚絆を見つけ試してみることにしました。足首を覆う形状なので、簡易的ではあるがショートタイプより安全性に優れていると思いますし、端部の綻びも起きにくいように感じます。
着け心地はとてもいいです。

対象商品 : 55546916
2017-07-22
用途: 野外作業
建設業・工事業

足首にフィットせず緩い。Sサイズがあればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする