東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 誘導灯/非常灯
東芝ライテックの 非常灯
低天井用埋込LED非常灯
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55547048
品番
LEDEM09221M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,200
質量(kg)
0.5
定格電圧(V)
100〜242
幅(Φmm)
器具:Φ120
サイズ(Φmm)
埋め込み:Φ100
光色
昼白色
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55547048
LEDEM09221M
61362587
LEDEM09221M
LED非常灯
東芝ライテック
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました