フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の ドレン管
ドレン分岐ジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
55547232
品番
FBJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
2本のドレンホースを1本にまとめるためのパーツ。
Φ14・Φ16に共用可能。
各メーカーのドレンホースに取り付け可能。
色
アイボリー
寸法A(mm)
13.7
寸法F(mm)
75.0
寸法D(mm)
22.0
寸法E(mm)
23.0
寸法B(mm)
16.0
寸法C(mm)
20.0