フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
スリーブセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55547293
品番
BKS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
簡単なカットで長さ調節可能。
取付操作が容易。
超肉薄タイプ。
穴塞ぎとしても使用可能。
セット内容
スリーブ本体、ウォールキャップ、塞ぎキャップ(内外1セット)
色
アイボリー
寸法A(mm)
59
寸法B(mm)
64
寸法C(mm)
69