フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
シーリングプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55547433
品番
ISP-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
軟質樹脂のため柔らかく、加工が簡単。
BKS-65Hと使用可能。
かんたん取付。
呼び
65
色
アイボリー
内径(Φmm)
58
寸法A(mm)
115
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
20
ツバ厚(mm)
3
ツバ外径(Φmm)
115