フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
割れ色キャップ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55547442
品番
FWC-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
BKS-65Hと使用可能。
後付可能な分割式キャップ。
呼び
65
色
アイボリー
内径(Φmm)
58
寸法A(mm)
110
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
23
ツバ厚(mm)
6
ツバ外径(Φmm)
110