フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
プラサン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
55547485
品番
PS-650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
砂壁、土壁等でビスが打てない場合に使用。
プラスチック製タテ桟。
ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。
吊り下げ使用時、不要部分を簡単にカット可能。
桟に対し斜めにビス打ち可能。
色
アイボリー
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
54.5
寸法C(mm)
400〜600
最大荷重(kg)
15