フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
配管キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
55547528
品番
FHC-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
移設運搬時の室外機バルブへの異物の流入を防止。
色
ブラック
適合
4分用
寸法A(mm)
9.5
寸法B(mm)
12.7
寸法C(mm)
16