NSE-703WR パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 55547529

NSE-703WR パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 55547529
NSE-703WR パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 55547529
NSE-703WR パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 55547529
NSE-703WR パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 55547529

パーソナルシュレッダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ワインレッド
内容量1台注文コード55547529品番NSE-703WR
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計

ワインレッド質量(kg)6.8定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)125(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口定格時間(分)約5運転音(dB)約60/無負荷時ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割投入口幅(mm)紙/220、CD/123最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400待機電力(W)1.5細断可能物紙、CD、カードリバース機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする