フソー化成
フソー化成の 空調/換気関連部品
フソー化成の エアコン部材
フソー化成の 配管副部材
ポリネジキャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
55547537
品番
FPC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
電動ドライバー使用可能。
プラスドライバー、マイナスドライバー、レンチ、各種コインも使用可能。
移設分パン時の配管への異物の流入を防止。
色
ナチュラル
適合
2分用
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
14