PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 注文コード55548876 品番VP911TS
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法TS式 材質(ボール)HT-PVC 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55548928
2018-05-25
用途:
機会のメンテナンス時
アルファデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

50Aのサイズは、バルブが硬くて回らないので返品しました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする