HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
55548903
品番
VP911TS
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0〜50
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温)
材質(シート)
EPDM
接続方法
TS式
材質(ボール)
U-PVC
材質(Oリング)
EPDM
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材