HSバルブ
HSバルブの バルブ
HSバルブの ボールバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
55549113
品番
VP911N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0〜50
寸法L1(mm)
106
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温)
材質(シート)
EPDM
接続方法
ねじ式
材質(ボール)
U-PVC
寸法H1(mm)
66
材質(Oリング)
EPDM
材質(ハンドル)
ABS
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
納入仕様書(0.05MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材