VP911N PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ 55549122 VP911N PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ 55549122

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)30 注文コード55549122 品番VP911N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)¥3,660 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)30 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L1(mm)114 最高使用圧力(MPa)0.98(常温) 材質(シート)EPDM 接続方法ねじ式 材質(ボール)U-PVC 寸法H1(mm)67 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ
関連資料:納入仕様書(0.05MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55549113
2021-04-24
用途:
田の灌水
農・林・水産業

金属製のバルブの交換。ネジ式なのでそのまま交換しました。
シート材質が良さそうなので購入しました。

対象商品:
55549095
2018-10-22
用途:
養豚業 豚房の給水管

給水管にたくさんの箇所に取付するが 耐久性も使い勝手も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする